Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652 Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Brown, 1 Pk | BD4WQM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652 rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk

På lager
Vare: BD4WQM Modell: HBL5652

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.05 "
Lengde3.28 "
Maks. HP1.5
NEMA-vurdering6-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652 rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk
301NOK / enhet