GODKJENT LEVERANDØR U20300.056.8888 Gjengestag Sink 9/16-12x10 Føtter | AA8RLN 19NR38

APPROVED VENDOR U20300.056.8888 Gjenget stang sink 9/16-12x10 fot

Vare: AA8RLN Modell: U20300.056.8888Kryssref: 19NR38
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

751NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde10ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-12
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0528
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.056.8888 Gjenget stang sink 9/16-12x10 fot
751NOK / enhet