Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL53CM69C Koblingshus 20 A | AC8QNH 3D906

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C koblingshus 20 A

På lager
Vare: AC8QNH Modell: HBL53CM69CKryssreferanse: 3D906
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
900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett knivenhet
amps20
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.230 "til 0.720"
KlasseIndustriell
IP Rating20
Materialenylon
NEMA-konfigurasjon5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenKoblingshus
Spenning125 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjontypenSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL53CM61 Mottak 5-20r Nema | AC8QNF 3D904 HBL53CM615-20REnkelt beholder125763NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL53CM66C Plugg 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20PStøpsel125 VAC529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C koblingshus 20 A
900NOK / enhet