Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5352I Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Elfenben, 1 Pk | AD6RNW 4A257

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352I rett kontakt, dupleks, 20A 125V, elfenben, 1 stk.

På lager
Vare: AD6RNW Modell: HBL5352IKryssreferanse: 4A257
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEElfenbein
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseIndustriell
Høyde1.05 "
HP1
Lengde3.28 "
MaterialeNylon / forsterket PET
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseJording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5261 Rett kontakt, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R568NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5361 Rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET15-20R5-20R667NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5461 Rett kontakt, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kommersielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R734NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5462 Rett kontakt, Dupleks, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220Industrielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R857NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5661 Rett kontakt, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Industrielle miljøer1.94 "Nylon / forsterket PET1.56-15R6-15R672NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5662 Rett kontakt, Dupleks, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Industrielle miljøer3.28 "nylon1.56-15R6-15R721NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5262BKWR Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Svart, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352I rett kontakt, dupleks, 20A 125V, elfenben, 1 stk.
494NOK / enhet