Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R Rett beholder, tosidig, 15A 125V, rød, 1 stk | AC2MHZ 2LBV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R rett kontakt, tosidig, 15A 125V, rød, 1 stk.

På lager
Vare: AC2MHZ Modell: HBL5252RKryssreferanse: 2LBV8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseIndustriell
Høyde1.05 "
HP1/2
Lengde3.28 "
MaterialeNylon / forsterket PET
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseFinder Groove, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5261 Rett kontakt, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R566NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5361 Rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET15-20R5-20R617NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5461 Rett kontakt, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kommersielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R729NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5462 Rett kontakt, Dupleks, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220Industrielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R878NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5661 Rett kontakt, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Industrielle miljøer1.94 "Nylon / forsterket PET1.56-15R6-15R652NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5662 Rett kontakt, Dupleks, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Industrielle miljøer3.28 "nylon1.56-15R6-15R716NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5262BKWR Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Svart, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R rett kontakt, tosidig, 15A 125V, rød, 1 stk.
281NOK / enhet