HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5240 rett bladbeholder, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15P, Metallic, 1 Pk | CE6QWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 rett bladbeholder, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15P, metallisk, 1 Pk

Vare: CE6QWG Modell: HBL5240
464NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrflenset innløp
FARGEMessing
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.300 "-0.660"
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
MaterialeRustfritt stål
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum Kontinuerlig: -40 grader C uten effekt, -25 grader med slag.
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 rett bladbeholder, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15P, metallisk, 1 Pk
464NOK / enhet