Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL520R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå | AE3CEG 5C778

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå

På lager
Vare: AE3CEG Modell: HBL520R9WKryssreferanse: 5C778
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
4 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP0.5
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
typenKvinnebeholder
Spenning120/208
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Wattstyrke4160
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEKarakterHPSpenningSpenningsverdierLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30Blå30 A5120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG6 194 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5125R6W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 125 A, 380 - 415 V, 4-polet, rød | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125Rød125 A-240/415-# 3 - # 1/0 AWG10 390 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL520R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-polet, rød | AC8QBC 3D179 HBL520R7W20Rød20 A5277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG4 291 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL560R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 277 - 480 VAC, 4-polet, rød | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60Rød60 A30277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG9 491 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL560R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60Blå60 A15120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG9 273 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5100R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100Blå100 A20120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG10 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå
4 422 NOK / enhet