Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460B12W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 60 A, 125 - 250 V, 3 Pol, Oransje | AC8QAE 3D154

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec-stift- og hylseinntak, hann, 60 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje

På lager
Vare: AC8QAE Modell: HBL460B12WKryssreferanse: 3D154
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
8 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEoransje
Karakter60 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C.
typenManninnløp
Spenning125/250
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke15000
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKaraktertypenLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420B12W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 20 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Oransje | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W2020 AInlet# 14 - # 10 AWG3 234 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430B12W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Oransje | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W3030 AInlet# 12 - # 10 AWG5 778 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 100 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Oransje | AC8PZF 3D129 HBL4100B12W100100 AManninnløp# 3 - # 1/0 AWG13 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec-stift- og hylseinntak, hann, 60 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje
8 682 NOK / enhet