Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL45105 spylebeholder, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polet, 5-leder jording | BC8DMQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45105 spylebeholder, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: BC8DMQ Modell: HBL45105
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
2 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.27 "
Lengde3.28 "
Materialetermo
MonteringSkruemontering
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseFlerfase
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde1.72 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45105 spylebeholder, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polet, 5-leder jording
2 380 NOK / enhet