Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AC8QLG 3D678

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 480 VAC, 2-polet, rød

På lager
Vare: AC8QLG Modell: HBL3100R7WKryssreferanse: 3D678
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
8 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGERød
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning480 VAC
Spenningsverdier480 VAC
Wattstyrke48000
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAntall ledningerFaseSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5100R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polet, rød | AB3TQA 1VCP6 HBL5100R7W453277/480277 / 480 VAC10 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 480 VAC, 2-polet, rød
8 833 NOK / enhet