Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3055 boksplate, for 1.56 tommers åpning, gul | AH8ZYU 39EA09

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3055 boksplate, for 1.56 tommers åpning, gul

På lager
Vare: AH8ZYU Modell: HBL3055Kryssreferanse: 39EA09
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsboksplate
FARGEGrå
DekkmaterialePBT harpiks
PakningsmaterialeNeopren
Høyde3 51 / 64 "
LokkstilIngen lokk
MonteringsboksBærbar utløpsboks
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-vurdering1
Antall gjenger1
Bredde2 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakNEMA-vurderingBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL6500 værbeskyttende løftedeksel, gul | AH8ZXX 39DZ95 HBL6500Gul1.2 "Værbestandig deksel4X3.1 "1 686 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL6700 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 20A-beholder | AH8ZXY 39DZ96 HBL6700Gul1.2 "Værbestandig deksel4X3.1 "1 467 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL6800 værbeskyttende løftedeksel, gul, for låsing av 30A-beholder | AH8ZXZ 39DZ97 HBL6800Gul1.2 "Værbestandig deksel4X3.1 "1 193 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3056 Boksdeksel, dupleks, med vippelokk, gul | AH8ZYK 39EA01 HBL3056Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "803NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3057 boksdeksel, 1.40 tommers åpning, med flipplokk, gul | AH8ZYL 39EA02 HBL3057Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "617NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3058 Boksdeksel, 1.56 tommers åpning, med flipplokk, gul | AH8ZYM 39EA03 HBL3058Grå3 51 / 64 "Værbestandig deksel3R2 13 / 64 "638NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL3054 Boksplate, blank, gul | AH8ZYN 39EA04 HBL3054Grå3 51 / 64 "Utløpsboksplate3R2 13 / 64 "105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3055 boksplate, for 1.56 tommers åpning, gul
129NOK / enhet