Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 bærbar uttaksboks er ideell for å gi stikkontakter samtidig som de beskyttes mot regn, skitt og utendørs miljøer i åpne industri- eller kommersielle områder. Denne værbestandige elektriske boksen kommer med 2 dupleksplater for å beskytte uttaksforbindelsene inne i boksen.
Egenskaper:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 bærbar uttaksboks gir et stort ledningsrom for å håndtere ulike enhetskrav.
- Den leveres forhåndsmontert med en ledningskontakt for å romme 0.38 til 0.63-tommers ledninger og forhindre belastningsskader.
- Denne boksen har utvidede vegger for å beskytte de utstyrte dekslene mot skader på grunn av støt.
- Den har en IP44 egnethetsvurdering for bruk på våte eller fuktige steder.
Kompatibelt tilbehør:
- Værbestandige boksdeksler: Disse boksdekslene og dekkplatene forhindrer at vann eller andre forurensninger kommer inn i tilbehør som uttak.
Standarder og godkjenninger:
- UL514C
- UL Type 3R
- NEMA WD-1 og WD-6
- ANSI
- UL E92074
- UL94V-0
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er denne bærbare uttaksboksen Hubbell-Kellems HBL3000 laget av?
A. Denne Hubbell-Kellems HBL3000 bærbare uttaksboksen har termoplastisk elastomerhus og gjennomføring, gjengede messinginnsatser; sinkbelagt stållåsemutter, polypropylen-gotcha-ring og nylonstrekkavlastningsmutter for UV-motstand, forbedret styrke og brukbarhet i våte omgivelser.
Sp. Hva er driftstemperaturene til denne bærbare Hubbell-Kellems HBL3000 uttaksboksen?
A. Hubbell-Kellems HBL3000 bærbar uttaksboks kan fungere ved temperaturer fra -40 (uten støt) til 60 grader C (kontinuerlig).
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til platene/dekslene i denne Hubbell-Kellems HBL3000 bærbare uttaksboksen?
A. Frontplatene/dekslene i denne Hubbell-Kellems HBL3000 bærbare boksen er laget av PBT-materiale for overlegen slagfasthet.