Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2831 Hannplugg, 30A, 3-Fas, 347/600VAC, 4-polet, 5-leder jording | BC8BZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2831 hannplugg, 30A, 3-fase, 347/600VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: BC8BZT Modell: HBL2831

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL23-30P
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 347/600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2831 hannplugg, 30A, 3-fase, 347/600VAC, 4-polet, 5-leder jording
894NOK / enhet