Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL27CM11 hannplugg, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | BC7TMU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 hannplugg, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: BC7TMU Modell: HBL27CM11
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
762NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL14-30P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 hannplugg, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording
762NOK / enhet