HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V Plug, 30A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire Grounding, Yellow, Nylon | CE6RXT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V Plug, 30A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire Grounding, Yellow, Nylon

Vare: CE6RXT Modell: HBL26CM11V
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.590 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.78 "
Lengde2.5 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-30P
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke3750 W
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V Plug, 30A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire Grounding, Yellow, Nylon