HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL26522 Flensinntak, 60A, 600VAC,, 4-polet, 5-leder jording, skruterminal, blå | CE6RZE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26522 flensinnløp, 60A, 600VAC,, 4-polet, 5-leder jording, skruterminal, blå

Vare: CE6RZE Modell: HBL26522
9 072 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
FARGEBlå
TilkoblingTrykk terminalskruer
Karakter60 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde4.12 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde3.95 "
MaterialeStål, Forzinket
MonteringSkruemontering
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier600 VAC
Wattstyrke36000 W
Bredde4.12 "
Ledningsstørrelse# 8 AWG til # 4 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26522 flensinnløp, 60A, 600VAC,, 4-polet, 5-leder jording, skruterminal, blå
9 072 NOK / enhet