Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2651 Hannplugg, 30A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording | BC8UUL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 hannplugg, 30A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BC8UUL Modell: HBL2651

Få tak i det Mai 20, mandag
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.325-0.930"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.325 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.26 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL9-30P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde2.26 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 hannplugg, 30A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording
565NOK / enhet