HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2621VY Plugg, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | CE6TEE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621VY Plug, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding

Vare: CE6TEE Modell: HBL2621VY
306NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.590 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.78 "
Lengde2.5 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL6-30P
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621VY Plug, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
306NOK / enhet