Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2456 flensbeholder, 20A, 3-fase, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jording | BD6BEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 flensbeholder, 20A, 3-fase, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet

På lager
Vare: BD6BEB Modell: HBL2456
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.27 "
Lengde3.06 "
Materialenylon
Maks. HP5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL19-20R
Antall poler4
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 277/480 VAC
Wattstyrke9600 W
Bredde3.06 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 flensbeholder, 20A, 3-fase, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet
886NOK / enhet