Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2361 Hannplugg, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jording | BC9XDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 hannplugg, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet

På lager
Vare: BC9XDM Modell: HBL2361
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.300-1.050"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.300 "-1.050"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.26 "
Lengde2.75 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL10-20P
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde2.26 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 hannplugg, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet
474NOK / enhet