HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313VY Hunnkontakthus, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | CE6TDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Hunnkontakthus, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TDX Modell: HBL2313VY
317NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.325-0.720"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.325 "-0.720"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.5 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.81 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.81 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Hunnkontakthus, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
317NOK / enhet