HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2311EBK Hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | CE6RZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6RZW Modell: HBL2311EBK
370NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.360-0.930"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.26 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2000 W
Bredde2.26 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording
370NOK / enhet