Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1203PL Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Rød | AE7LDM 5Z736

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød

På lager
Vare: AE7LDM Modell: HBL1203PLKryssreferanse: 5Z736
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
1 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
Forsterker AC15
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseKraftig industri
Høyde1.86 "
IndikatorLys på med belastning på
Lengde4.06 "
LåsingNei
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1/2
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning på

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACKarakterKlasseNominell HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1223PL Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, Rød | AE7LDP 5Z738 HBL1223PL2020 AKraftig spesifikasjon12 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød
1 439 NOK / enhet