HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS H320C F-kontakt, hunnkontakt, 16A 250V, trykkskrueterminal, svart, 1 stk | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F-kontakt, hunnkontakt, 16A 250V, trykkskrueterminal, svart, 1 stk.

Vare: CE6QZT Modell: H320C
238NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
FARGESvart
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.325 "-0"
Karakter20 / 16 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.36 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.74 "
Materialenylon
NEMA-vurderingIkke-NEMA
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke7500 W
Bredde1.42 "
LedningsstørrelseNordamerikansk- # 16AWG- # 12AWG; Internasjonalt-1.55mm²-2.5mm².

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F-kontakt, hunnkontakt, 16A 250V, trykkskrueterminal, svart, 1 stk.
238NOK / enhet