Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug Only, 4-6 Ma Trip Level, Black | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug In Only, 4-6 Ma Trip Level, Black

På lager
Vare: AD7YGC Modell: GFP5266CKryssreferanse: 4HD20
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
1 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI
amps15
FARGESvart
KonfigurasjonBrukertilkobling
TilkoblingTerminalskruer
LedningslengdeIngen ledning
Karakter15 A
Diameter fvtTerminalskruer
Kvalitetsvurderinginnendørs
HP1/2
Hz60
MaterialeKompositt
NEC ledningsbetegnelseIngen ledning
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjonBruker levert
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
LengdeområdeIngen ledning
Tilbakestill typeHåndbok
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1800
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536308000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug In Only, 4-6 Ma Trip Level, Black
1 630 NOK / enhet