HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFM20A automatisk tilbakestilling av Gfci-modul, 20A 120VAC, ansiktsløs, 6 tommer, 4-6 Ma, gul | BC7RWD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automatisk tilbakestilling av Gfci-modul, 20A 120VAC, ansiktsløs, 6 tommer, 4-6 ma, gul

Vare: BC7RWD Modell: GFM20A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk tilbakestill GFCI-modul
FARGEGul
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Materialetermo
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
Spenningsverdier120 VAC
Wattstyrke2500
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automatisk tilbakestilling av Gfci-modul, 20A 120VAC, ansiktsløs, 6 tommer, 4-6 ma, gul