Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DSM30W1 Vippebryter, Enkelpolet, Momentan Kontakt, 100Ma, 30VDC, 1 knapp, Hvit | AF9AMY 29RW78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 vippebryter, enkeltpolet, øyeblikkelig kontakt, 100Ma, 30VDC, 1 knapp, hvit

På lager
Vare: AF9AMY Modell: DSM30W1Kryssreferanse: 29RW78

Få tak i det Mai 6, mandag
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
FARGEHvit
KontaktkonfigurasjonØyeblikks
Fuktighetsområde10% til 90%
Lengde4.87 "
Antall poler1
Drifts Temp.32 Deg.F til 122 Deg.F
Spenningsverdier24 VDC
Bredde2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509031

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: lav spenning, manuell på ledig drift, spesifikasjonsgrad, dekorasjonsstil, øyeblikkelig trykknapp

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS DSM30W2 vippebryter, enkeltpolet, momentan kontakt, 100Ma, 30VDC, 2-knapps, hvit | AF9AMZ 29RW79 DSM30W2914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 vippebryter, enkeltpolet, øyeblikkelig kontakt, 100Ma, 30VDC, 1 knapp, hvit
883NOK / enhet