Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CR5352IGW Rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, Hvit, 1 Pk, isolert jord | BD3NWB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR5352IGW rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, hvit, 1 pk, isolert jord

På lager
Vare: BD3NWB Modell: CR5352IGW

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.05 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR5352IGW rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, hvit, 1 pk, isolert jord
249NOK / enhet