Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20BLKTRP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Black, 1 Pk, 8 Inch Solid Lead | BD3MLM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20BLKTRP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Black, 1 Pk, 8 Inch Solid Lead

På lager
Vare: BD3MLM Modell: CR20BLKTRP1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingSide kablet
Karakter20 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20BLKTRP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Black, 1 Pk, 8 Inch Solid Lead
218NOK / enhet