Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead | BD3AWU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead

På lager
Vare: BD3AWU Modell: CR15LAP2
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart lys mandel
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
IsolasjonSEOOW
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
Antall ledere2-polet
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. Vurdering-20 Deg C to 105 Deg C
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead
136NOK / enhet