POWER FIRST Pin terminaler


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Maks. Spenning: 600V , Søm: Butted
StilModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5UGP3
0.067 "RødVinyl221 Grader F1.134 "22 til 16 AWG100165NOK
B
5UGP6
0.067 "NakenIkke-isolert302 Grader F0.661 "22 til 16 AWG100140NOK
B
5UGP7
0.091 "NakenIkke-isolert302 Grader F0.661 "16 til 14 AWG100390NOK
C
5UGP4
0.091 "BlåVinyl221 Grader F1.134 "16 til 14 AWG100623NOK
D
5UGP5
0.134 "GulVinyl221 Grader F0.906 "12 til 10 AWG50459NOK
E
5UGP8
0.134 "NakenIkke-isolert302 Grader F0.787 "12 til 10 AWG50151NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?