HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1WHITR Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, White | CE6QTR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1WHITR rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, hvit

Vare: CE6QTR Modell: BR20C1WHITR
153NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialenylon
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1WHITR rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W jording, 5-20R, hvit
153NOK / enhet