HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 5662WHI rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, Hvit | BD3TRN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662WHI rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, hvit

Vare: BD3TRN Modell: 5662WHI
231NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Maks. HP1.5
NEMA-vurdering6-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662WHI rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, hvit
231NOK / enhet