FIBERPLATE 870270 Vinyl Ester Gry 1/2 x 24 x 24 In | AD6URB 4ATH2

FIBERPLATE 870270 Vinyl Ester Gry 1/2 x 24 x 24 tommer

På lager
Vare: AD6URB Modell: 870270Kryssreferanse: 4ATH2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
FARGESkifergrå
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialePremium vinylester
Maks. Temp.180 F
Harpiks TypeVi-Corr
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+ 0.125 / -0.063 "
typenMed Grit
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "1 371 NOK
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 612 NOK
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 015 NOK
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "1 886 NOK
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 tommer | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 366 NOK
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "3 172 NOK
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "2 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERPLATE 870270 Vinyl Ester Gry 1/2 x 24 x 24 tommer
8 742 NOK / enhet