Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 5252AB rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun | BC9HWH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AB rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun

På lager
Vare: BC9HWH Modell: 5252AB
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
MaterialeTermoplast / kompositt
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Størrelsestandard
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig 75 grader C; minimum -40 grader C
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.41 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AB rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun
84NOK / enhet