Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSHIZAKI 4A4319-01 Kondensator

På lager
Vare: CR4EGU Modell: 4A4319-01Kryssref: 50NZ91

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOSHIZAKI 4A0229-03 Kondensator | CR4EGP 33RP86 4A0229-035 195 NOK
HOSHIZAKI 416921-05 Kondensator | CR4EGQ 50NV47 416921-052 568 NOK
HOSHIZAKI 4A4472-01 Kondensator | CR4EGR 50NZ97 4A4472-01436NOK
HOSHIZAKI 4A1012-01 Kondensator | CR4EGT 50NZ18 4A1012-01468NOK
HOSHIZAKI 443192-01 Kondensator 10.0MFD 250V | CR4EGV 33RP84 443192-011 169 NOK
HOSHIZAKI 4A2273-01 Kondensator 24.0MFD, 250VAC | CR4EGW 50NZ53 4A2273-01725NOK
HOSHIZAKI 443192-03 Kondensator 5.5MFD 250V | CR4EGX 33RP85 443192-03651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSHIZAKI 4A4319-01 Kondensator
1 229 NOK / enhet