Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G50CX08 1/2 tommer x 8 føtter kryogen slange | AE9UZN 6MP60

HOSE MASTER G50CX08 1/2 tomme x 8 fot kryogenslange

På lager
Vare: AE9UZN Modell: G50CX08Kryssreferanse: 6MP60
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
4 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen slange
Bøy radius5.5 "
FlettematerialeType 304 rustfritt stål
Tilkobling45 graders kvinnelig SAE
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slange utenfor Dia.0.83 "
Lengde96 "
Maks. Press1000 ved 72 grader F.
Rørstørrelse5 / 8 "
Temp. Område-321 til 1200 grader F
RørmaterialeType 321 rustfritt stål
typenFor oksygentjeneste
Vakuum29 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.SakRørstørrelsetypenPris
HOSE MASTER G50CN08 1/2 tommer x 8 føtter kryogen slange | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Kryogen slange1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste3 444 NOK
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 tommer x 8 føtter kryogen slange | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Kryogen slange m / SS-vakt1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste4 773 NOK
HOSE MASTER G50CXG08 1/2 tommer x 8 føtter kryogen slange | AE9UZU 6MP65 G50CXG081.13 "Kryogen slange m / SS-vakt5 / 8 "For oksygentjeneste5 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G50CX08 1/2 tomme x 8 fot kryogenslange
4 007 NOK / enhet