Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G50CN12 1/2 tomme x 12 fot kryogen slange | AE9UZE 6MP52

HOSE MASTER G50CN12 1/2 tomme x 12 fot kryogenslange

På lager
Vare: AE9UZE Modell: G50CN12Kryssreferanse: 6MP52
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
4 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen slange
Bøy radius5.5 "
FlettematerialeType 304 rustfritt stål
Tilkobling45 graders kvinnelig SAE
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slange utenfor Dia.0.83 "
Lengde144 "
Maks. Press1000 ved 72 grader F.
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-321 til 1200 grader F
RørmaterialeType 321 rustfritt stål
typenFor nitrogen- eller argontjeneste
Vakuum29 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.SakRørstørrelsetypenPris
HOSE MASTER G50CNG12 1/2 tomme x 12 fot kryogen slange | AE9UZK 6MP57 G50CNG121.13 "Kryogen slange m / SS-vakt1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste5 915 NOK
HOSE MASTER G50CX12 1/2 tomme x 12 fot kryogen slange | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Kryogen slange5 / 8 "For oksygentjeneste4 739 NOK
HOSE MASTER G50CXG12 1/2 tomme x 12 fot kryogen slange | AE9UZW 6MP67 G50CXG121.13 "Kryogen slange m / SS-vakt5 / 8 "For oksygentjeneste6 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G50CN12 1/2 tomme x 12 fot kryogenslange
4 090 NOK / enhet