Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G075CM070 Slange Metall 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 slange metall 3/4 x 7 tommer

På lager
Vare: AE9UYF Modell: G075CM070Kryssreferanse: 6MP30
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
965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter3 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)8.0
MonteringstypeKarbonstål hann NPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde7"
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F898
Statisk Min. Bend Radius (In.)2.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G075CM120 Slange Metall 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31 G075CM120Karbonstål hann NPT12 "850 F1 017 NOK
HOSE MASTER G075SM120 Slange Metall 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT12 "1200 F1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 slange metall 3/4 x 7 tommer
965NOK / enhet