Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G037SM120 Slange Metall 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26

HOSE MASTER G037SM120 slange metall 3/8 x 12 tommer

På lager
Vare: AE9UYB Modell: G037SM120Kryssreferanse: 6MP26
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter3 / 8 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)5.0
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F1558
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G037CM120 Slange Metall 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25 G037CM120Karbonstål hann NPT850 F907NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G037SM120 slange metall 3/8 x 12 tommer
923NOK / enhet