Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G025TXTG240 Instrumentasjonsklasse slangemontering Ss | AB2EMR 1LND9

HOSE MASTER G025TXTG240 Instrumentering Slangemontering Ss

På lager
Vare: AB2EMR Modell: G025TXTG240Kryssreferanse: 1LND9
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
3 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel instrumentering metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)5.0
Monteringstype316 Komprimering av presisjonsrør i rustfritt stål
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde24 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F4600
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)LengdeMaks. Arbeidstrykk @ 70 FStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
HOSE MASTER G025TXTG120 Instrumenteringsgrad Slangemontering Ss | AB2EMQ 1LND8 G025TXTG1201 / 4 "5.012 "46001.13 089 NOK
HOSE MASTER G037TXTG120 Instrumentasjonsklasse slangemontering Ss | AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.43 573 NOK
HOSE MASTER G037TXTG240 Instrumentasjonsklasse slangemontering Ss | AB2EMU 1LNE2 G037TXTG2403 / 8 "5.524 "38001.44 083 NOK
HOSE MASTER G050TXTG120 Instrumenteringsgrad slangemontasje Ss | AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.63 846 NOK
HOSE MASTER G050TXTG240 Instrumentering Slangesamling Ss | AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.64 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G025TXTG240 Instrumentering Slangemontering Ss
3 377 NOK / enhet