Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TP970A2259 Termostat Pneumatisk | AD2TZG 3UC89

HONEYWELL TP970A2259 Termostat Pneumatisk

På lager
Vare: AD2TZG Modell: TP970A2259Kryssreferanse: 3UC89
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
3 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser1 / 8 "
luft~~POS=TRUNC0.01 scfm
Dybde1.625 "
ElementtypeBi-metall
Høyde3.25 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.100 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Temp. Kontrollrekkevidde60 grader til 90 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 rør / 2 rør (2 rør)
    • Oppvarming / kjøling (oppvarming)
    • Enkelt temp. / Dual Temp. (Enkel temperatur)
    • Dempingsområde (2 til 10F)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL TP970A2145 Termostat Pneumatisk | AD2TZF 3UC88 TP970A21453 416 NOK
HONEYWELL TP970B2077 Termostat pneumatisk | AD2TZJ 3UC91 TP970B20773 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TP970A2259 Termostat Pneumatisk
3 644 NOK / enhet