Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TB6575A1000 / U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat | AD2LRH 3RCK7

HONEYWELL TB6575A1000/U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat

På lager
Vare: AD2LRH Modell: TB6575A1000/UKryssreferanse: 3RCK7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte spole termostat
FARGEHvit
Kontrollområde50 til 90 F
Dybde1-1 / 8 "
ViseLCD
VedleggstypePlast
ViftebryterHi-Med-Lav-Auto-Off
Høyde3 13 / 16 "
MonteringsposisjonDirekte montering på koblingsboks
Antall trinn1
Bytt Type5-releer
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off
Temp. Innstillinger per dag1
typenLinjespenning
Spenning120 eller 240
Bredde5 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Differensial (grad F) (+/- 2)
    • Klassifisert for pilotavgift (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSakBytt TypetypenSpenningPris
HONEYWELL TB6575B1000/U Suitepro Digital Fan Coil Stat | AD2LRJ 3RCK8 TB6575B1000 / UVifte spole termostat4-releerLinjespenning120 eller 2402 604 NOK
HONEYWELL TB8575A1000/U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat | AD2LRK 3RCK9 TB8575A1000 / UVifte spole termostat5-releerLav spenning20 til 302 504 NOK
HONEYWELL T6069B4000/U Fan Coil Termostat | BP4RJU T6069B4000 / UTermostat---2 429 NOK
RFQ
HONEYWELL T6069A4002/U Viftekonvektortermostat, oppvarming og kjøling | BP4RJW T6069A4002 / UTermostat---2 989 NOK
RFQ
HONEYWELL T6069B4018/U Fan Coil Termostat | BP4RJY T6069B4018 / UTermostat---2 494 NOK
RFQ
HONEYWELL T6069A4010/U Viftekonvektortermostat, område 44 - 86 grader F | BP4RJZ T6069A4010 / UTermostat---2 111 NOK
RFQ
HONEYWELL T6069C4016/U Viftekonvektortermostat, område 44 - 86 grader F | BP4RKA T6069C4016 / UTermostat---2 494 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TB6575A1000/U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat
2 482 NOK / enhet