Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL RRD6 rund motorisert demper ettermontering Diameter 6 In | AB2JEY 1MBJ7

HONEYWELL RRD6 rund motorisert demper ettermonteringsdiameter 6 tommer

På lager
Vare: AB2JEY Modell: RRD6Kryssreferanse: 1MBJ7
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
2 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund motorisert spjeld
Omgivelsestemp. Område43 til 122 F
Tilkobling3 ledninger
Dybde8-5 / 16 "
Diameter6"
Høyde2.625 "
Utgangsforsterkere2.5 VA
KreverSonekontrollpanel
Rotasjonsvinkel90 grader
TerminalbetegnelserM1, M4, M6
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC35 kg. Kg
typenEttermontering av sonering
Spenning (AC)24
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481803090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeDiameterPris
HONEYWELL RRD5 rund motorisert demper ettermontering Diameter 5 In | AB2JEX 1MBJ6 RRD542 til 122 F7-5 / 16 "5"2 483 NOK
HONEYWELL ARD5 rund motorisert demper, 5 tommers diameter, 2 ledninger | CJ3FJP 279C19 ARD5---2 826 NOK
RFQ
HONEYWELL RRD8 Rund Motorisert demper, 8 Tommer Dia., 3 Ledninger | CJ3FJQ 279C23 RRD8---2 956 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL RRD6 rund motorisert demper ettermonteringsdiameter 6 tommer
2 624 NOK / enhet