Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MP909D1219 Lineær pneumatisk aktuator 8 til 13 Psi | AD2TXY 3UC23

HONEYWELL MP909D1219 Lineær pneumatisk aktuator 8 til 13 psi

På lager
Vare: AD2TXY Modell: MP909D1219Kryssreferanse: 3UC23
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
1 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pneumatisk aktuator
Høyde2 13 / 32 "
Lengde6 5 / 16 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Nominell vårrekke8 til 13 psi
Driftstrykk8 til 13
Stroke2-2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 0 PSI (24 lb.)
    • Net Force utøvd @ 18 PSI (21 lb.)
    • Tilbyr: Kontroll av spjeld Proporsjonal kontroll av spjeld på ventilatorer

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeDriftstrykkStrokePris
HONEYWELL MP909D1201 Lineær pneumatisk aktuator 3 til 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 til 82-2 / 5 "1 893 NOK
HONEYWELL MP909D1227 Lineær pneumatisk aktuator 5 til 10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 til 102-2 / 5 "1 724 NOK
HONEYWELL MP909E1018 Lineær pneumatisk aktuator fast | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 til 134"4 257 NOK
HONEYWELL MP909E1026 Lineær pneumatisk aktuator 3 til 13 psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 til 134"3 364 NOK
HONEYWELL MP909E1174 Lineær pneumatisk aktuator, 9 til 13 psi, 3 1/10 tommers slag, fast | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----5 760 NOK
HONEYWELL MP918A1024 Lineær pneumatisk aktuator, 8 til 13 psi, 3 1/2 tommers slag, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----16 956 NOK
HONEYWELL MP918B1006 Lineær pneumatisk aktuator, 3 til 13 psi, 3 1/2 tommers slag, 29 psi Maks. Lufttrykk | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----8 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MP909D1219 Lineær pneumatisk aktuator 8 til 13 psi
1 735 NOK / enhet