Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL CFL-1-Z7/9FT selvtrekkende livline, 310 lb kapasitet | CR4DNX 36WA27

HONEYWELL CFL-1-Z7/9FT selvuttrekkende livline, 310 lb kapasitet

På lager
Vare: CR4DNX Modell: CFL-1-Z7/9FTKryssreferanse: 36WA27

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL CFL-1-Z7/9FT selvuttrekkende livline, 310 lb kapasitet
6 600 NOK / enhet