Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini-bryter 5a Spdt Simulert rullespak | AB7TMG 24A180

HONEYWELL 311SM4-T Sub-minibryter 5a Spdt-simulert rullespak

På lager
Vare: AB7TMG Modell: 311SM4-TKryssreferanse: 24A180
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSub-miniatyr snap-bryter
Aktuatorlengde0.25 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.25 "
Differensiell reise0.019 "
Høyde0.5 "
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde0.8 "
Maks. Forreise0.085 "
Monteringsdimensjon0.38 "sentre
Driftsstyrke1.4 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 257 grader F
Over reise0.018 "
Slipp kraft0.25 oz.
TerminaltypeLoddetårn
Type aktuatorSimulert rullespak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 311SM4-T Sub-minibryter 5a Spdt-simulert rullespak
282NOK / enhet