HOFFMAN G280446G050 kabinett AC veggfeste 4600/4900 Btuh | AG2TLC 32FP63

HOFFMAN G280446G050 kabinett AC veggfeste 4600/4900 Btuh

På lager
Vare: AG2TLC Modell: G280446G050Kryssreferanse: 32FP63

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps1.7/1.9
BtuH4600/4900
KontrolltypeElektromekanisk termostat
Kjølekapasitet4600 4900/XNUMX XNUMX BtuH
KjølemetodeVann / glykol
Dybde10.1 "
Høyde28.55 "
BoligfargeRAL 7035 lysgrå pulverlakkert
Housing MaterialGalvanisert plate
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 12
Fase3
typenVeggfeste
Spenning400/460
Bredde568903 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8415820105
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris
HOFFMAN G280416G050 kabinett AC veggfeste 3800/4000 Btuh | AG2TLA 32FP61 G280416G05011.7/10.33800/4000Galvanisert plateNEMA 12enslig11560 165 NOK
HOFFMAN G280446G051 Kapsling Ac Wallmount 4600/4900 Btuh | AG2TLD 32FP64 G280446G0511.7/1.94600/4900Rustfritt stålNEMA 4X3400/460100 349 NOK
HOFFMAN G280626G050 kabinett AC veggfeste 6000/6400 Btuh | AG2TLE 32FP65 G280626G0504.6/5.86000/6400Galvanisert plateNEMA 12enslig23073 174 NOK
HOFFMAN G280616G050 Kabinett Ac Wallmount 6000/6400 Btuh | AG2TLG 32FP67 G280616G0509.9/11.46000/6400Galvanisert plateNEMA 12enslig11569 364 NOK
HOFFMAN G280646G050 Kapsling Ac Wallmount 5400/6000 Btuh | AG2TLJ 32FP69 G280646G0501.3/1.45400/6000Galvanisert plateNEMA 123400/46083 570 NOK
HOFFMAN G280646G051 Kapsling Ac Wallmount 5400/6000 Btuh | AG2TLK 32FP70 G280646G0511.7/1.95400/6000Rustfritt stålNEMA 4X3400/460108 550 NOK
HOFFMAN G280426G050 Kabinett Ac Wallmount 4600/4900 Btuh | AG2TMA 32FP84 G280426G0504.6/5.84600/4900Galvanisert plateNEMA 12enslig23065 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN G280446G050 kabinett AC veggfeste 4600/4900 Btuh
79 052 NOK / enhet