Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F66G45E Albue 45 graders kommersiell stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde | AG2THV 32FN87

HOFFMAN F66G45E Albue 45 graders kommersielt stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AG2THV Modell: F66G45EKryssreferanse: 32FN87

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
FunksjonEnhver side kan fjernes, beholder lay-in-funksjonen uavhengig av hvordan albuen er orientert
Høyde6"
Lengde6"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
typenInnlegging

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHøydeLengdeNEMA innkapslingstypetypenPris
HOFFMAN F44LE45A Albue 45 graders industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommers lengde | AG2TEB 32FL76 F44LE45ABrukes til å endre retningen til en kabelbane4"4"12Åpen topp5 345 NOK
HOFFMAN F66LE45A Albue 45 grader industrielt stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde | AG2TEM 32FM01 F66LE45ABrukes til å endre retningen til en kabelbane6"6"12Åpen topp6 437 NOK
HOFFMAN F44WE45 Albue 45 graders industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TFJ 32FM33 F44WE45Brukes til å endre retningen til en kabelbane4"4"12Gjennomfør3 474 NOK
HOFFMAN F44G45E Albue 45 grader. Kommersielt stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2THG 32FN75 F44G45EEnhver side kan fjernes, beholder lay-in-funksjonen uavhengig av hvordan albuen er orientert4"4"1-1 401 NOK
HOFFMAN F1010G45E Albue, 45 grader, 10 x 10 tommer størrelse, grå, stål | CH8JYF F1010G45E------
RFQ
HOFFMAN F1212G45E Albue, 45 grader, 12 x 12 tommer størrelse, grå, stål | CH8KAZ F1212G45E------
RFQ
HOFFMAN F126LE45A Albue, 45 grader, 12 x 6 tommer størrelse, grå, stål, toppåpning | CH8KCY F126LE45A------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F66G45E Albue 45 graders kommersielt stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde
1 639 NOK / enhet