Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN E2PBG trykknappskap 2 hull 30.5 mm utvendige føtter | AG2TNB 32FR13

HOFFMAN E2PBG trykknappskap 2 hull 30.5 mm utvendige føtter

På lager
Vare: AG2TNB Modell: E2PBGKryssreferanse: 32FR13
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
2 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappinnkapsling
FARGEANSI 61 Grått polyesterpulver
RørstørrelseIngen inngangshull for kanaler gitt
Dybde2.75 "
Høyde5.75 "
Hullstørrelse22mm
MaterialeMetal
MonteringsstilEksterne føtter
NEMA-vurdering12
Antall kolonner1
Antall hull2
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHullstørrelseAntall hullBreddePris
HOFFMAN E1PB trykknappkapsling 3.50 tommers høyde x 3.25 tommers bredde x 2.75 tommers dybde | AG2TMU 32FR06 E1PB2.75 "3.5 "30mm13.25 "1 629 NOK
HOFFMAN E1PBG trykknappkapsling 3.50 tommers høyde x 4.25 tommers bredde x 2.75 tommers dybde | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "1 593 NOK
HOFFMAN E2PB trykknappkapsling 30.5 mm 2 hull bløtt stål | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "1 976 NOK
HOFFMAN E3PB trykknappskap 8.00 tommers høyde x 3.25 tommers bredde x 2.75 tommers dybde | AG2TNF 32FR17 E3PB2.75 "8"30mm33.25 "2 308 NOK
HOFFMAN E3PBG Trykknappskap 22.5 mm 3 hull | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "2 153 NOK
HOFFMAN E4PB Trykknappskap 30.5 mm 4 hull | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "2 547 NOK
HOFFMAN E4PBG Trykknappskap 22.5 mm 4 hull | AG2TNL 32FR22 E4PBG2.75 "1"22mm43.25 "2 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN E2PBG trykknappskap 2 hull 30.5 mm utvendige føtter
2 347 NOK / enhet